missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanophénone, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexanophenone |
| Point de fusion | 25°C to 27°C |
| Densité | 0.95 |
| Point d’ébullition | 265°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.5105 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1908667 |
| Poids de formule | 176.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-394-6 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche