missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanes HPLC, chimie de laboratoire
Description
- Hexanes Solvant HPLC, sécurité : Toxique, inflammable, irritant
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexanes HPLC |
| Acidité | <0,0003 mEq/g |
| Aspect | Liquide incolore |
| Quantité | 4 L |
| Emballage | Verre ambré |
| Point d’ébullition | 69 °C |
| Pourcentage de pureté | >99% |
| Niveau | HPLC |