missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palmite d’hexadécyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexadecyl Palmitate |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 534 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 480.86 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2489 |
| RTECSNumber | RT4750000 |
| TSCA | Oui |