missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubateur réfrigéré IMP400, 381 L, acier inoxydable

Description
Atteignez un potentiel inexploité en incubation avec la précision de température nécessaire pour les applications qui l’exigent... Avec une plage de température de 5 à 70 °C, Thermo Scientific Heratherm les incubateurs réfrigérés sont équipés de la technologie Peltier pour atteindre et maintenir les températures ambiantes précises dont vous avez besoin pour des résultats fiables. Sans réfrigérants dangereux, ces unités consomment moins d’énergie que le produit conventionnel, ce qui en fait le choix idéal pour les laboratoires économes en énergie
- Plage de température de +5 à +70 °C
- Disponible en 2 tailles : modèle de plateau de 178L / 6,3 pi³ et modèle de plancher avec roulettes 381L / 13,5 pi³.
- Une grande uniformité de température et une grande stabilité pour maintenir les échantillons dans un environnement – > sécuritaire, une uniformité aussi basse que +/-0,3 °C (20 °C), une stabilité aussi basse que +/-0,1 °C
- Consommation d’énergie aussi basse que 80 Wh/h (plateau de travail) / 150 Wh/h (plancher) à 20 °C – Notez que les unités refroidies par compresseur comparables consomment jusqu’à 6 fois cette quantité*.
- Mousse isolante en polyuréthane sans CFC / sans HFC pour une excellente performance thermique et prévention des condensats
- Porte chauffée avec contrôle intelligent de l’énergie pour éviter toute – condensation même à basse température
- Fonction sophistiquée de minuterie avec mode hebdomadaire, quotidien ou temps réel
- Fonction de programmabilité intuitive pour le ramping de température, le trempage/refroidissement et le maintien définis : Stockez jusqu’à 10 programmes avec 10 étapes simples
- Arrêt de sur-température réglable pour les protocoles nécessitant un réglage de sur-température pour la protection – (classe 2 selon la norme DIN12880)
- Observation sécuritaire des échantillons à travers une porte vitrée interne avec un impact limité sur la température
- Confinement sécuritaire avec alarme automatique de surchauffe et de sous-température
- Port d’accès standard pour la surveillance des données (grand diamètre de 42 mm / 1,65 po.)
- Système d’étagère flexible pour un chargement optimal, facile à retirer pour le nettoyage, avec protection anti-pointe
- Intérieur en acier inoxydable (1.4301 / ASTM 304) et coins arrondis pour un nettoyage facile
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 13,5 pi³ |
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Aperçu général | Modèle de plancher |
| Capacité (métrique) | 381 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1.4301) |
| Dimensions (l x P) d’étagère | 20,79 x 21,06 po. (528 x 498 mm) |
| Matériau | Acier revêtu |
| Nb d’étagères | 2 année de 17e année max. |
| Type de prise | Amérique du Nord : fiche Nema 5-15 avec configuration 120V 60Hz; Tous les autres : CEE7/7 avec configuration 230V 50Hz. |
| Plage de températures (métrique) | 5 °C à 70 °C |
| Afficher plus de résultats |