Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubateurs microbiologiques à protocole avancé
Description
Effectuez des applications de séchage avec Thermo Scientific™ Heratherm™ des incubateurs microbiologiques à protocole avancé, qui incluent la technologie à double convection et offrent une excellente constance de température. Ces incubateurs sont un outil efficace et flexible en laboratoire et peuvent être utilisés pour de multiples applications.
Caractéristiques :
- Double convection pour la polyvalence — de l’application, vitesse du ventilateur ajustable de 0 à 100%
- Minuterie numérique avancée pour les cycles ON/OFF quotidiens ou hebdomadaires
- La prise interne (modèles 120V seulement) permet l’utilisation d’équipements, tels que des vibrateurs ou des agitateurs, à l’intérieur de l’unité
- Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer et résistant à la corrosion (AISI 304)
- Interface utilisateur intuitive pour régler la température
- Grand écran fluorescent à vide facile à lire
- Empreinte exceptionnellement petite
Température :
- Large plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 105 °C — , adaptée aux applications de séchage
- Uniformité de température de ±0,6 (ventilateur éteint) et entre ±0,2 °C et ±0,4 °C (plein régime du ventilateur) — mesurée à 37 °C
- Stabilité de température de ±0,1 °C — mesurée à 37 °C
- La porte vitrée interne permet de visualiser les échantillons sans affecter la température
Informations de commande :
Produits disponibles uniquement en Amérique du Nord
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 3,67 pi³. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 55 lb. |
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
| Capacité (métrique) | 104 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de convection | Convection duale |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nb de places | 0 |
| Nb d’étagères | 2 fournis / 16 max. |
| Type de prise | Nema 5-15 |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.