missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubateurs microbiologiques à protocole avancé

Numéro de catalogue. 51028066H
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
66 L
104 L
178 L
Tension:
120 V
Matériau:
Acier inoxydable
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Tension Matériau
51028066H 66 L 120 V Acier inoxydable
51028067H 104 L 120 V Acier inoxydable
51028068H 178 L 120 V Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 51028066H Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028066

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des applications de séchage avec nos incubateurs microbiologiques à protocole avancé, qui incluent la technologie à double convection et offrent une excellente constance de température.

Effectuez des applications de séchage avec Thermo Scientific™ Heratherm™ des incubateurs microbiologiques à protocole avancé, qui incluent la technologie à double convection et offrent une excellente constance de température. Ces incubateurs sont un outil efficace et flexible en laboratoire et peuvent être utilisés pour de multiples applications.

Caractéristiques :

  • Double convection pour la polyvalence — de l’application, vitesse du ventilateur ajustable de 0 à 100%
  • Minuterie numérique avancée pour les cycles ON/OFF quotidiens ou hebdomadaires
  • La prise interne (modèles 120V seulement) permet l’utilisation d’équipements, tels que des vibrateurs ou des agitateurs, à l’intérieur de l’unité
  • Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer et résistant à la corrosion (AISI 304)
  • Interface utilisateur intuitive pour régler la température
  • Grand écran fluorescent à vide facile à lire
  • Empreinte exceptionnellement petite

Température :

  • Large plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 105 °C — , adaptée aux applications de séchage
  • Uniformité de température de ±0,6 (ventilateur éteint) et entre ±0,2 °C et ±0,4 °C (plein régime du ventilateur) — mesurée à 37 °C
  • Stabilité de température de ±0,1 °C — mesurée à 37 °C
  • La porte vitrée interne permet de visualiser les échantillons sans affecter la température

Informations de commande :

Produits disponibles uniquement en Amérique du Nord

Spécifications

Capacité (impériale) 2,3 pi³
Capacité (impériale) d’étagère 55 lb.
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Capacité (métrique) 66 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Convection duale
Matériau Acier inoxydable
Nb de places 0
Nb d’étagères 2 fournis / 13 maximum.
Type de prise Nema 5-15
Humidité relative 25 to 90%
Plage de températures (métrique) Ambiance +5° à 105 °C
Catégorie Incubateur microbiologique
Stabilité thermique ±0,1 °C
Uniformité de la température ±0,6 °C
Minuteur Hebdomadaire/Temps réel/Heure
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,5 x 13,9 x 20 po. (36,8 x 35,4 x 50,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 20,9 x 28,3 po. (56,5 x 53 x 72 cm)
Longueur (impériale) 22,2 pouces.
Longueur (métrique) 56.5 cm
Largeur (impériale) 20,9 po.
Largeur (impériale) intérieure 35,31 cm (13,9 po)
Largeur (métrique) 53 cm
Largeur (métrique) intérieure 35.4 cm
Hauteur (impériale) 28,3 po.
Hauteur (impériale) intérieure 20 in
Hauteur (métrique) 72 cm
Hauteur (métrique) intérieure 50.8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14,5 po.
Profondeur (métrique) intérieure 36.8 cm
Poids (impériale) 99 lb.
Poids (métrique) 45 kg
Exigences électriques 120 V, 60 Hz
Tension 120 V
Puissance 600 w
Ampérage 5 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.