missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Vibrateurs de plateforme alternatifs Promax

Numéro de catalogue. 13878457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de vitesse:
20 à 400 tr/min
30 à 250 tr/min
Modèle:
Promax 1020
Promax 2020
Type de contrôleur:
Numérique
Capacité de charge (métrique):
5 kg
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de vitesse Modèle Type de contrôleur Capacité de charge (métrique)
13878457 20 à 400 tr/min Promax 2020 Numérique 10 kg
13878456 30 à 250 tr/min Promax 1020 Numérique 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13878457 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 036130240

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu spécialement pour les séparations de phase utilisant des entonnoirs séparateurs ou des applications nécessitant un mouvement alternatif

Une large gamme d’accessoires, d’accessoires et de pinces pour cheminées séparatrices est disponible

  • Deux tailles pour différentes tailles de charge
  • Régler et ajuster continuellement la vitesse variable sur l’affichage numérique
  • Le minuteur de processus permet un fonctionnement sans surveillance
  • L’alarme acoustique retentira et le fonctionnement s’arrêtera une fois le chronométrage terminé

Promax 1020

  • Modèle de taille moyenne
  • Capacité de charge : 5 kg
  • Longueur de l’alimentation : 32 mm
  • Vitesse : 30 à 250 tr/min
  • Adapté au système d’incubateur modulaire et recommandé pour des applications nécessitant un contrôle de température variable jusqu’à 65 °C
  • Minuterie numérique (1 à 999 minutes)
Promax 2020
  • Modèle de grande taille
  • Capacité de charge : 10 kg
  • Longueur de l’alimentation : 20 mm
  • Vitesse : 20 à 400 tr/min
  • Minuterie analogique (1 à 120 minutes)

Order Info

Accessoires et options 220V disponibles

Spécifications

Orbit 20 mm
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Plage de vitesse 20 à 400 tr/min
Exigences électriques 115 V, 60 Hz
Tension 115 V
Plage de températures (métrique) 0 °C à 50 °C
Plage de températures (impériale) 32 °F à 122 °F
Fréquence 60 Hz
Profondeur (impériale) 17,1 po.
Profondeur (métrique) 43.5 cm
Hauteur (impériale) 5,3 po.
Hauteur (métrique) 13.5 cm
Longueur (impériale) de la course 0,78 po.
Longueur (métrique) de course 20 mm
Largeur (métrique) 42.6 cm
Poids à l’expédition (impériale) 35.3 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 16 kg
Type de contrôleur Numérique
Modèle Promax 2020
Affichage LED
À utiliser avec (application) Séparations de phase utilisant des entonnoirs/applications séparatrices nécessitant un mouvement alternatif
Plage d’humidité 80% à 31 °C ou moins, diminution linéaire à 50% max pour 32 °C à 40 °C
Type du moteur Moteur asynchrone
Plage de durée 1 à 120 minutes.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats