missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Évaporateur rotatif Industrial B
Description
Caractéristiques identiques à celles de l’Industrial Hei-VAP , mais pour des budgets limités et sans ces aspects de sécurité :
- Cadre métallique et capot de protection en verre de sécurité couvrant la baignoire
- Porte en PMMA à fort impact recouvrant l’ensemble verrièr
- Portes à verrouillage en PMMA à fort impact qui couvrent les cassettes de la fiole réceptrice
Spécifications
Spécifications
| Tension | 230 V |
| Vitesse | 6 à 160 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 20 °C à 180 °C |
| À utiliser avec (application) | Piège à condensat pour solvants à faible ébullition; Refroidissement par glace sèche |
| Comprend | Verrerie KC : une fiole d’évaporation de 20 L et deux flasques de réception de 10 L |
| Certifications | NRTL |
| Catégorie | Évaporateur rotatif à levage moteur |
| Modèle | Verrerie KC |