missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hécogénine 80,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Hecogenin |
| Couleur | Rouge-Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 430.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥80.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | No |