missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Étagères chauffantes avec capteurs
Description
Comprend
1 étagère, 1 sonde de température
Exige
FreeZone Lyophiliseur, FreeZone sécheuse à plateau
- FreeZone Les sécheuses en vrac et petites plateaux comprennent trois et peuvent accueillir deux tablettes chauffantes supplémentaires avec capteurs
- Le capteur, inclus avec l’étagère chauffée, peut être utilisé pour surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
- Les étagères pour sécheuses à plateau en vrac mesurent 32,2 L x 43,2 cm P (12,7 x 17 po). chacun. Les tablettes pour petits séchoirs à plateau mesurent 26,9 L x 30,5 cm P (10,6 x 12,0 po). chacun
- Tablette en acier inoxydable avec chauffage de 200 W et sonde capteur
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Étagère chauffante |
| Plage de températures (métrique) | +60 °C |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Sécheuse à petit plateau |
| Comprend | 1 étagère, 1 sonde de température |
| Profondeur (impériale) | 17 in |
| Profondeur (métrique) | 43.1 cm |
| Largeur (impériale) | 17 in |
| Largeur (métrique) | 43.1 cm |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Afficher plus de résultats |