missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à seau oscillant HBB-6 6 x 1000 mL
Description
Effectuez efficacement la banque sanguine avec le Thermo Scientific™ rotor HBB-6 6 x 1000 mL à seau oscillant.
Comprend :
Ensemble couvercle de rotor (11237), godets de rotor, aluminium anodisé (3, 2/pkg., 11758), outil de verrouillage du rotor (11246), goujon de verrouillage du rotor (11238), disques d’équilibrage, caoutchouc (1 pkg., 6/pkg., 00335), décalcomanie de vitesse (11009), adhésif d’étanchéité loctite (65811), manuel d’instructions (11243)
Garantie :
Sept ans
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Rotor à seau oscillant H-6000A |
| Matériau | Corps de rotor en acier inoxydable, seau en aluminium |
| Catégorie | Rotor de seau oscillant |
| Capacité d'absorption | 6 x 1000 mL |
| FCR max. | 7,277 x g |
| Vitesse max. | 5,000 rpm |
| Rayon (métrique) | 260.6 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 120.3 mm |
| Facteur K | 7823 |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall RC Centrifugeuses de grande capacité série 3 |
| Afficher plus de résultats |