missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Solution de nettoyage d’électrodes pH

Numéro de catalogue. 1160372
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1160372 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1160372 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI 7061L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Élimine les impuretés et résidus laissés sur les surfaces des électrodes lorsqu’ils sont immergés dans des échantillons lors de la mesure ou lorsqu’ils sont mal stockés. Hanna Instruments™ La solution nettoyante d’électrodes pH dissout tout dépôt minéral ou autre revêtement en les laissant tremper jusqu’à 20 minutes.

Solution de nettoyage polyvalente pouvant être utilisée pour une variété d’applications.
  • Élimine les impuretés et résidus laissés sur les surfaces des électrodes lorsqu’ils sont immergés dans des échantillons lors de la mesure ou lorsqu’ils sont mal stockés.
  • Dissout tout dépôt minéral ou autre revêtement en les laissant tremper jusqu’à 20 minutes.

Spécifications

Capacité (métrique) 500 mL
Type de solution de remplissage Aqueux
À utiliser avec (application) Élimination des impuretés et résidus des électrodes pH