missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscomètre à boule tombante C

Numéro de catalogue. 13874710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,5 à 1 000 000 cSt
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +150 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme de viscosité Plage de températures (métrique)
13874710 0,5 à 1 000 000 cSt -20 °C à +150 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13874710 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3560001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mesurez précisément la viscosité à l’aide d’un chronomètre et sans connexion électrique avec le Thermo Scientific™ HAAKE™ viscomètre à billes tombantes C.

Mesurez précisément la viscosité à l’aide d’un chronomètre et sans connexion électrique avec le Thermo Scientific™ HAAKE™ viscomètre à billes tombantes C.

La précision de mesure du HAAKE viscomètre à boule tombante C est parmi les plus élevées disponibles dans n’importe quel type de viscomètre, particulièrement lorsqu’il est soutenu par le contrôle précis de la température d’un circulateur. Il fournit une mesure précise de la viscosité des liquides et gaz newtoniens transparents. Le HAAKE viscomètre à boule tombante C répond également aux exigences des normes allemandes DIN 53015 et ISO 12058, et il est reconnu comme instrument de référence officiel.

Viscomètre à billes tombantes de type C

Comprend :
  • Tube à billes tombant avec support
  • Série de 6 balles (No 1-6)
  • Boîtier d’instrument
  • Thermomètre de -1 °C à +26 °C en pas de 0,1 °C
  • Outils de nettoyage, feuille d’étalonnage, manuel d’instructions
Exigences : Chronomètre

Pour les liquides et gaz newtoniens transparents, par exemple :

  • Industrie chimique (solution polymère, solvants)
  • Industrie pharmaceutique (matières premières, glycérine)
  • Industrie alimentaire (solutions sucrières)
  • Industrie de l’huile minérale (huiles)

Spécifications

Type de produit Viscomètre à billes tombantes
Gamme de viscosité 0,5 à 1 000 000 cSt
Certifications/Conformité Le HAAKE viscomètre à bille tombante répond aux exigences des normes DIN 53015/ISO 12058
Matériau Tube descendant, boules 1, 2 et G, verre borosilicate; Boules 3, 4, 5 et 6, alliage de nickel-fer
Reproductibilité <0.5%
Plage de températures (métrique) -20 °C à +150 °C