missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godet oscillant pour biotraitement H-12000
Description
Intégrez le Thermo Scientific™ rotor à godet oscillant H-12000 pour bioprocédé avec Thermo Scientific™ Sorvall™ des centrifugeuses RC12BP à basse vitesse.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Rotor à godet oscillant pour biotraitement H-12000 |
| Matériau | Corps de rotor en acier inoxydable, seau en aluminium |
| Catégorie | Rotor de seau oscillant |
| Capacité d'absorption | 6 x 2400 mL |
| FCR max. | 7,340 x g |
| Vitesse max. | 4,700 rpm |
| Rayon (métrique) | 297.2 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 141 mm |
| Facteur K | 8117 |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall RC Centrifugeuses de grande capacité de la série 12 |
| Afficher plus de résultats |