missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSC Go Science Crazy Burettes avec robinets en verre

Numéro de catalogue. S32243A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S32243A 100 mL
S32242A 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S32243A Fournisseur GSC Go Science Crazy Code fournisseur 938035

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Burette en verre avec des robinets en verre démonté.

  • Lignes de graduation permanentes et précises subdivisées à 0,1 mL
  • Capacité : 25 à 100 mL
  • Classe B

Spécifications

Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0.1 mL
Comprend Robinet d’arrêt en verre à alésage droit
Catégorie Burette