missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chambre de croissance

Numéro de catalogue. S53096MF
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S53096MF À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S53096MF Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur 846

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La chambre de croissance polyvalente et programmable est parfaite pour les plantes, les animaux et les cultures.

  • Les voyants indicateurs ON/OFF montrent l’état de la chambre en un coup d’œil
  • Une étagère, quatre lampes fluorescentes; manuel
  • Trois lampes à incandescence
  • Deux prises électriques intérieures
  • Câble chauffant avec capteur de température
  • Fond en plastique amovible étanche à l’eau
  • Hygromètre/thermomètre à double fonction
  • Volume de la chambre : 14,2 pi³.
  • Fabriqué en acier robuste, fini avec de l’émail blanc à l’intérieur et de l’émail brun à l’extérieur
  • Fonctionne en 120VAC 800w
  • Les ampoules/lumières sont obligatoires mais non incluses
Caractéristiques du panneau de contrôle unique :
  • Interrupteur d’alimentation principal
  • Interrupteur de lampe
  • Thermostat
  • Minuteur/programmeur 24 heures sur 24
  • Interrupteurs pour chauffage et ventilateur

Order Info

Dimensions totales : 52 x 18,5 x 38 po. (132 x 47 x 97 cm); Dimensions intérieures : 50 x 17 x 29 po. (127 x 43 x 74 cm); Poids d’expédition : 107 kg

Spécifications

Type de produit Chambre de croissance végétale
Matériau Acier robuste
Volume (impérial) 14,2 pi³.
Volume (métrique) 396 L
Dimensions (L x P) 127 x 43 x 74 cm (50 x 17 x 29 po).
Largeur (impériale) 50 pouces.
Largeur (métrique) 127 cm
Hauteur (impériale) 29 pouces.
Hauteur (métrique) 73.6 cm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43.1 cm
À utiliser avec (application) Applications de la recherche botanique et agricole, incluant les études de germination des graines, la phytopathologie, les études de culture des tissus végétaux et la recherche en génétique végétale
Comprend Panneau occultant
Quantité À l’unité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats