missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Impacto™ Enroulement anti-vibration de la prise

Numéro de catalogue. 29632844
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
13 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
29632844 13 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 29632844 Fournisseur Impacto™ Code fournisseur 9065

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Impacto™ Le kit d’enveloppement de poignée pour poignée anti-vibration 9065 absorbe et dissipe les chocs et vibrations des outils électriques en offrant une surface plus douce et plus souple pour un confort et une productivité optimaux.

Impacto™ Trousse d’enveloppe d’outil anti-vibration

  • Atténue les vibrations et améliore le contrôle des outils
  • Permet une flexibilité totale des mouvements de la main
  • Facile à utiliser et à personnaliser avec des poignées d’outils ouvertes ou fermées
  • Le rembourrage VEP a la capacité de résister, d’absorber et de dissiper les niveaux d’impacts répétés sans perte d’efficacité
  • Dimensions VEP : 13x5x3/16 pouces /33x12x0,5 cm
  • Compliance

    Conformité CE; ISO 19001:2008

    Spécifications

    Type de produit Enroulement de la poignée d’outil
    Longueur (métrique) 33.02 cm
    Longueur (impériale) 13 in
    Taille Universel
    Comprend Feuille polymère visco-élastique Waffle; 2 rouleaux de ruban de caoutchouc silicone autocollant