missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GOJO™ Recharge de nettoyant pour mains en mousse certifiée Green

Description
- Le dermatologue a été testé comme étant doux
- Un remplissage SANITAIRE™ SCELLÉ aide à prévenir la contamination
- ECOLOGO™ Certifié selon le nom standard UL 2784
- Produit biologique certifié USDA
- Nouvelle vanne de distribution à chaque remplissage
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lavage antimicrobien pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur TFX™ |
| Quantité | 2/Pk. |
| Taille | 1.2 L |
| Volume (métrique) | 1200 mL |