missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SW Sustainability Solutions GraphEx™ ANSI Gants A4 résistants aux coupures et 6 gants résistants à l’abrasion avec AxiFybr™
Description
- Même à des niveaux d’abrasion avancés, ils sont compatibles avec l’écran tactile.
- La technologie du fil propriétaire est 45% plus solide et 21% plus résistante aux coupures, sans sacrifier l’ajustement ou le confort.
- Le bracelet Hi-Vis donne une indication instantanée du niveau de coupe et de la taille précis à distance.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ANSI-ISEA 105-16 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN388:2016 |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau de manchette | AxiFybr |
| Matériau de revêtement | Nitrile, AxiFybr |
| Couleur | Gris, Noir |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Show More |