missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GOJO™ Nettoyeur pour mains MULTI GREEN™
Description
- Le nettoyant gel pour les mains colle aux mains et s’étale facilement
- Contient des épurateurs naturels de pierre ponce
- Certifié USDA BioPreferred™
- Facilement biodégradable
- Contient un solvant naturel d’agrumes
- Répond à l’exigence californienne de COV pour les produits de consommation
- Un remplissage SANITAIRE™ SCELLÉ aide à prévenir la contamination
- Une nouvelle vanne de distribution à chaque remplissage
- Efficace sur l’huile, la graisse, la peinture, le goudron et l’asphalte
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Nettoyant pour les mains |
| Color | Vert |
| Form | Mousse |
| Composition | Laureth-7 |
| For Use With (Application) | Pour enlever les sols industriels légers à moyens et la saleté |
| Packaging | Recharge |
| pH Range | 6 à 9 |
| Quantity | 4 Pk. |
| Size | 2000 mL |
| Volume (English) | 0,52 gal. |
| Afficher plus de résultats |