missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide glycolique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycolic Acid |
| pH | 0,1 (70% H2O soln. 25 °C) |
| Point de fusion | 76 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 76.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1346 |
| RTECSNumber | MC5250000 |
| TSCA | Oui |