missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Sedi-Rate™ Système ESR Autozero Westergren
Description
Comprend
- 0,25 ml de diluant trisodium à 3,8 % dans un flacon pré-rempli
- Le bouchon fibreux empêche les substances dangereuses de s’échapper par le dessus de la pipette
- Le flacon en polypropylène est doté d’un bouchon auto-scellant facilement percé à l’aide d’une pipette de transfert ou d’un entonnoir de perçage
- La pipette en polystyrène est graduée de 0 à 180 mm
Spécifications
Spécifications
| Complexité CLIA | Exempté |
| Catégorie | Sedi-Rate™ Système ESR Autozero Westergren |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’ESR de Westergren |
| Comprend | Pipettes en polystyrène avec bouchon fibreux et fioles en citrate de polypropylène pré-remplies avec 0,25 ml de diluant au citrate trisodium à 3,8 %, 100 tests |
| Quantité | 100 U |