missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Couvercles en verre pour FreeZone™ systèmes de lyophilisation
Description
Des couvercles en verre remplacent le couvercle en acrylique inclus dans les FreeZone systèmes lyophilisés.
Le couvercle en verre remplace le couvercle acrylique inclus dans FreeZone les systèmes de lyophilisation 6, 12 et 18 litres ainsi que les chambres de séchage à 16 ports. Offre une protection supplémentaire contre les solvants et les corrosifs qui attaquent l’acrylique, comme l’acétonitrile. Inclut un joint en néoprène.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Couvercle de chambre |
| Capacité (métrique) | 6, 12, 18 L |
| Matériau | Verre |
| Taille | Grand |
| À utiliser avec (application) | Offre une protection supplémentaire contre les solvants et les corrosifs qui adhèrent à l’acrylique, comme l’acétonitrile |
| À utiliser avec (équipement) | Freezone™ Chambres de séchage à système lyophilisé 6, 12 et 18 l ou chambre de séchage à 16 ports |
| Comprend | 0,25 po. Couvercle en plastique et joint en néoprène noir |
| Diamètre (impériale) | 14 pouces |
| Diamètre (métrique) | 35.56 cm |
| Poids (impériale) | 3.5 lb. |
| Afficher plus de résultats |