missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubes à viscomètre cinématique en verre

Numéro de catalogue. 13617K
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,002 cSt/sec.
0,004 cSt/s.
0,008 cSt/s.
0,015 cSt/s.
0,035 cSt/s.
0,1 cSt/sec.
0,25 cSt/s.
0,5 cSt/s.
1,2 cSt/s.
2,5 cSt/s.
20 cSt/s.
8 cSt/s.
Étalonné:
Non
Oui
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Constante approximative Étalonné
13617K 8 cSt/s. Oui
13617G 0,5 cSt/s. Oui
13617H 1,2 cSt/s. Oui
13617B 0,004 cSt/s. Oui
13616J 2,5 cSt/s. Non
13616F 0,25 cSt/s. Non
13616A 0,002 cSt/sec. Non
13617L 20 cSt/s. Oui
13616H 1,2 cSt/s. Non
13616D 0,035 cSt/s. Non
13617E 0,1 cSt/sec. Oui
13616M 0,008 cSt/s. Non
13617A 0,002 cSt/sec. Oui
13617C 0,015 cSt/s. Oui
13616C 0,015 cSt/s. Non
13617M 0,008 cSt/s. Oui
13616E 0,1 cSt/sec. Non
13617D 0,035 cSt/s. Oui
13616K 8 cSt/s. Non
13617J 2,5 cSt/s. Oui
13617F 0,25 cSt/s. Oui
13616B 0,004 cSt/s. Non
13616G 0,5 cSt/s. Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Numéro de catalogue. 13617K

Tubes viscosmétriques de type Cannon-Fenske™ pour mesurer la viscosité cinématique des produits pétroliers par ASTM™ D 445.

  • Disponible calibrée (avec certificat d’étalonnage) ou non calibrée
  • Excellente précision
  • Verre borosilicate
  • Les spécifications sont également conformes à ASTM la D 446
  • Volume d’échantillonnage minimal, 7 mL
  • Nécessite un bain liquide avec une profondeur de 203 mm

Order Info

Détenteur non fourni.

†Constante approximative en cSt/s (centistokes par seconde).

Spécifications

Type de produit Viscomètre de routine Cannon-Fenske
Gamme de viscosité 1600 à 8000 cSt
Étalonné Oui
Constante approximative 8 cSt/s.
Numéros ASTM 500
Comprend Fiche d’instructions, certificat d’étalonnage
Matériau Verre borosilicaté
Profondeur (impériale) de bain 8 in
Profondeur (métrique) de bain 20.3 cm
Précision ASTM D445, ASTM D446, ISO 3104, ISO 3105
Precision ±0.2%
À utiliser avec (application) Pour mesurer la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents, en particulier les produits pétroliers ou lubrifiants
Taille 500
Volume (métrique) 7 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats