missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Pycnomètre calibré en verre
Description
- Corps et bouchon fabriqués en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
- Le bouchon en verre s’ajuste parfaitement
- À utiliser avec jusqu’à 10 mL de liquide
- Étalonné
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Pycnomètre calibré |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Diamètre (impériale) | 1,2 in |
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| Hauteur (impériale) | 1,7 in |
| À utiliser avec (application) | Mesurer précisément les densités des liquides ou des solides |