Learn More
Gibco™ Sf-900™ Moyen (1,3X)

Description
Sf-900 La SFM est développée pour la formation pratique et reproductible de superpositions d’agarose à 1% utilisées pour les analyses de plaques du baculovirus dans les cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21). Lorsqu’elle est utilisée avec Gibco un gel d’agarose à 4%, Sf900™ la SFM (1,3x) permet la formation pratique d’une superposition à 1% avec une osmolalité finale et une nutrition adéquates à 1x nécessaires à la croissance des cellules d’insectes lors de l’analyse de la plaque.
Production et titrage de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, culture cellulaire Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu Sf-900 II SFM Gibco est fabriqué dans une installation conforme aux cGMP à Grand Island (New York); site enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | Sf21, Sf9 |
| Type de cellules | Cellule d’insecte |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum cellulaire d’insectes (SFM) |
| Avec additifs | Glutamine |
| Gamme de produit | Gibco, Sf-900 |
| Quantité | 100 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Espèces | S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protégez-vous contre les conditions légères d’expédition : Durée de conservation ambiante : 9 mois à partir de la date de fabrication |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.