missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ RPMI, pas de méthionine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A1451701
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1451701 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1451701 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1451701

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Roswell Le milieu 1640 de l’Institut Park Memorial (RPMI) a été initialement développé pour cultiver des cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche.

Roswell Le milieu 1640 de l’Institut Park Memorial (RPMI) a été initialement développé pour cultiver des cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Le milieu RPMI 1640 a depuis été jugé adapté à une variété de cellules de mammifères, notamment HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications RPMI 1640 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de notre outil de sélection de médias.

Ce milieu RPMI est modifié comme suit :

Largeur : L-Glutamine, rouge de phénol

Sans : méthionine, HEPES

Gibco™ Le médium RPMI 1640 se distingue des autres médias parce qu’il contient l’agent réducteur glutathion et de fortes concentrations de vitamines. Le RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamineB 12 et du PABA, qui ne se retrouvent pas dans le Minimal Essential Medium d'Eagle ni dans le Modified Eagle Medium de Dulbecco. De plus, les vitamines inositol et choline sont présentes en très forte concentration.

Utilisation prévue du produit

Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.

Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le médium RPMI 1640 nécessite une supplémentation, généralement avec 10% de sérum fœtal bovin (FBS). Le milieu RPMI 1640 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 –à 10% deCO2 pour maintenir un pH physiologique.

Certifications

ISO 13485

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes
Type de cellules Cellules leucémiques
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Sodium Bicarbonate
Sans additif Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Acides aminés Pas de méthionine
Statut réglementaire RUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8 °C. Protégez-vous contre les conditions légères



d’expédition : Durée de conservation ambiante



: 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats