missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM (modification de Temin) (2X), pas de rouge de phénol
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 11935046
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11935046 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11935046 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11935046

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le Médium Eagle Modifié (MEM) de Temin est une forme modifiée de Médium Essentiel Minimum, l'un des plus couramment utilisés parmi tous les milieux de culture cellulaire.

Le Médium Eagle Modifié (MEM) de Temin est une forme modifiée de Médium Essentiel Minimum, l'un des plus couramment utilisés parmi tous les milieux de culture cellulaire. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.

Ce MEM est modifié comme suit :

Avec : L-glutamine, sels d'Earle, bicarbonate de sodium

Sans : HEPES, Phenol Red

La préparation complète est disponible.

Le MEM, développé par Harry Eagle, était basé sur sa formulation antérieure du Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, notamment le MEM, MEM α, DMEM de Glasgow et la modification de Temin. La modification de Temin est un MEM 2x avec 4 fois plus de vitamines et d'acides aminés que le MEM original. Cette formulation MEM contient des sels d'Earle destinés à une utilisation dans un incubateur deCO-2 . Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.

Utilisation prévue du produit

Pour un usage diagnostique in vitro . ATTENTION : Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques chez l’homme ou l’animal. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.

La MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le MEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (8,4 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10% deCO2 pour maintenir le pH physiologique.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Compliance

Gibco MEM est fabriqué dans une usine conforme aux normes cGMP située à Grand Island, New York. L’établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié selon ISO les normes 13485.

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellules Astrocytes primaires de rats
Classification Sans origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (Médium Minimum Essentiel)
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Teneur élevée en glucose, Glutamine, Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS), Sodium Bicarbonate
Sans additif Aucun HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8 °C. Protégez-vous contre
les conditions légères d’expédition :
Durée de conservation ambiante : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic. Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale. Pour un usage diagnostique in vitro .