Learn More
Gibco™ MEM (modification de Richter), pas de rouge phénolé

Description
Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.
Ce MEM est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine, gentamycine, proline, pyruvate de sodium, zinc
Sans : HEPES, Phénol rouge, insuline
La préparation complète est disponible.
Gibco™ Le MEM de Richter est une formulation modifiée du MEM d'Eagle qui contient du fer, du zinc, de la putrescine, des acides gras et de la gentamycine. La modification de Richter inclut aussi des concentrations très élevées de chlorure de choline et d'i-inositol. Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.
Utilisation du produit
Pour usage de recherche seulement : Pas destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Gibco™ La MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 10%. Le MEM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10%CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Gibco MEM est fabriqué dans une usine conforme aux normes cGMP située à Grand Island, New York. L’établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié selon ISO les normes 13485.
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
| Type de cellules | Astrocytes primaires de rats |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM (Médium Minimum Essentiel) |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Pyruvate de sodium, Gentamicine, Proline, Zinc |
| Sans additif | Aucun HEPES, Sans rouge de phénol, Pas d’insuline |
| Qualité de fabrication | Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.