Learn More
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Supplément

Description
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés. Le MEM peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifères en suspension et adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, des fibroblastes et des astrocytes primaires de rats. Nous offrons une variété de Gibco™ modifications MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des médias.
Ce MEM est modifié comme suit :
Avec : GlutaMAX™, Phenol Red
Sans : HEPES
La préparation complète est disponible.
Gibco™ Le MEM, développé par Harry Eagle, était basé sur sa formulation antérieure du Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, notamment le MEM, MEM α, DMEM de Glasgow et la modification de Temin. Le MEM est disponible avec les sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur de CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2. Gibco™ Le MEM avec GlutaMAX™ supplément minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires dans un format facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec les sels d'Earle.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
| Type de cellules | Astrocytes primaires de rats |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM (Médium Minimum Essentiel) |
| Taux de sérum | Supplémentation standard en sérum |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Méthode de stérilisation | Filtré stérile |
| Avec additifs | Faible taux de glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol |
| Show More |
À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.