Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow, poudre
Description
Exige
Supplémentation
Le Minimum Essential Medium (GMEM) de Glasgow a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques influençant la compétence cellulaire. Le MEM de Glasgow a été développé pour une utilisation avec des lignées de cellules rénales, telles que BHK-21. Le MEM de Glasgow se distingue des autres médias car il contient deux fois plus d'acides aminés et de vitamines que le Basal Medium Eagle original, et il est utilisé sans sérum. Le MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate tryptose à 10%. Ce MEM est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, rouge de phénol; sans bouillon de phosphate tryptose, bicarbonate de sodium, HEPES.
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, souvent avec un bouillon de phosphate à 10% de tryptose
- Utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,75g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10% deCO2 pour maintenir un pH physiologique
- Les formes en poudre de Gibco milieu de culture cellulaire nécessitent une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
Culture cellulaire, culture cellulaire mammifère
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le MEM de Glasgow de Gibco est fabriqué dans un site conforme aux BPFc situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié selon la norme ISO 13485.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Poudre |
| Avec additifs | Teneur élevée en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 50 L |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : Conditionsd’expédition 2-8 °C : Durée de conservation ambiante : 36 mois à partir de la date de fabrication |
Pas pour un usage thérapeutique humain ou animal. Des usages autres que l’usage désigné peuvent constituer une violation de la loi locale. Pour un usage diagnostique in vitro .