Learn More
Gibco™ Le MEM de Glasgow (GMEM)

Description
Exige
Supplémentation
Le MEM (GMEM) de Glasgow a été initialement développé par Ian McPherson et Michael Stoker comme une modification du Minimal Essential Medium d'Eagle. Il a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques qui affectaient la compétence cellulaire. Le MEM de Glasgow a été développé pour être utilisé avec des lignées cellulaires rénales, telles que BHK-21.
Ce MEM de Glasgow est modifié comme suit :
Largeur : L-Glutamine, rouge de phénol
Sans : HEPES, bouillon de phosphate de tryptose
La préparation complète est disponible.
Utilisation du MEM de Glasgow
Le MEM de Glasgow se distingue des autres médias car il contient deux fois plus d'acides aminés et de vitamines que le Basal Medium Eagle original, et il est utilisé sans sérum. Le MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate tryptose à 10%. Le MEM de Glasgow ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le MEM de Glasgow nécessite une supplémentation avec un bouillon de phosphate de tryptose à 10%. Le MEM de Glasgow utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,75 g/L), nécessitant donc un environnement de 5 –à 10% de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | BHK-21 |
| Classification | Sans origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | MEM (Médium Minimum Essentiel) |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Avec additifs | Teneur élevée en glucose, Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Aucun HEPES, Sans pyruvate de sodium, Pas de bouillon de phosphate de tryptose |
| Qualité de fabrication | Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485 |
| Gamme de produit | Gibco |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.