missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ AmnioMAX™ Milieu complet C-100
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12558011
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12558011 1 jeu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12558011 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12558011

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Partie du kit utilisé pour préparer le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 Le milieu complet C-100 mis au point pour la culture à court terme de cellules de liquide amniotique humain pour les études cytogénétiques et procédures de diagnostic in vitro

Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Complete Medium is a kit used to prepare a fully-supplemented medium developed for the short term culture of human amniotic fluid cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.

Format facile à utiliser :
Gibco AmnioMAX le milieu complet C-100 est un kit en deux parties permettant de préparer un milieu complet ne nécessitant aucun ajout supplémentaire. Le milieu complet peut être conservé à 2 à 8 °C pendant un maximum de dix jours.

  • Tests de qualité et de performance
  • Chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est testé par un laboratoire de cytogénétique américain certifié afin de garantir des performances supérieures constantes.
  • Des échantillons primaires de liquide amniotique humain sont mis en culture pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX C-10 avant de mesurer le nombre total de colonies et le nombre total de colonies mitotiques
  • De plus, chaque lot est testé pour vérifier sa stérilité, son pH et son osmolalité.
  • Formule unique et optimisée
  • Gibco AmnioMAX Le milieu complet C-100 contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine afin d’optimiser la fixation et la croissance cellulaires.
  • Il dispose d’un système tampon amélioré qui assure une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture.

Culture de liquide amniotique et de villosités choriales, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, clinique, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules mammifères

Compliance

Gibco AmnioMAX™ C-100 Complete Medium est fabriqué dans une installation conforme aux BPFc, située à Grand Island, New York. L’installation est enregistrée auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifiée ISO 13485.

Spécifications

Type de cellules Cellule amniocytaire
Forme Liquide
Type de produit Médium complet
Taux de sérum Supplémentation standard en sérum
Stérilité Filtré stérile
Avec additifs Glutamine
Gamme de produit AmnioMAX
Quantité 1 jeu
Caractéristiques vertes ACT Ecolabel (Silver)
Antibiotiques inclus Gentamicine
Contenu et stockage Milieu basal (90 mL) :
Stockage : 2 – 8 °C
Expéditions : Températures ambiantes
Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication

Supplément (15 mL) :
Stockage : -5 à -20 °C
Navires : Congelé
Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication

Utilisez le milieu complet dans un délai de 7 –à 10 jours une fois ouvert.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour le diagnostic in vitro uniquement.