missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ MEM avancé
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 12492013
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12492013 500 mL
12492021 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 12492013 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12492013

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Supplémentation

Le MEM avancé (Minimum Essential Medium) est un milieu basal largement utilisé qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation réduite en sérum bovin fœtal (FBS).

Le MEM avancé (Minimum Essential Medium) est un milieu basal largement utilisé qui permet la culture de cellules de mammifères avec une supplémentation réduite en sérum bovin fœtal (FBS). Comparé au MEM classique, la supplémentation sérique peut être réduite de 50 à 90% sans changement de taux de croissance ou de morphologie. Les cellules i cultivées avec succès en DMEM / F-12 avancé, sans adaptation, incluent PK-15, MDCK, Vero, WI-38 et Hep-2.

Ce MEM avancé est fabriqué comme suit :

Avec : glucose, acides aminés non essentiels, pyruvate de sodium, rouge de phénol.

Sans : L-glutamine, HEPES

La préparation complète est disponible.

Gibco™ Le MEM avancé se distingue des autres milieux en raison de l’ajout des ingrédients suivants pour permettre la réduction sérique : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, AlbuMAX™ albumine sérique bovine riche en lipides I pour la culture cellulaire, ainsi que les oligo-éléments sélénite, métavanadate d’ammonium, sulfate cuprique et chlorure de mangan.

Utilisation du produit

Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.

Le MEM avancé nécessite une supplémentation avec du sérum bovin fœtal à 1-5% et 4mM L-glutamine ou GlutaMAX™ supplément. Beaucoup de lignées cellulaires ne nécessitent pas d’adaptation à ce milieu. La concentration de FBS doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction sérique maximale. Le DMEM avancé utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10% deCO2 pour maintenir un pH physiologique.

iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Médias avancés comme alternatives aux médias basaux classiques. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Compliance

Le milieu Gibco Advanced MEM est fabriqué dans une installation conforme aux cGMP à Grand Island (New York); site enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485

iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Médias avancés comme alternatives aux médias basaux classiques. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.

Spécifications

Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Classification Origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (Médium Minimum Essentiel)
Taux de sérum Sérum réduit
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs Faible taux de glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (NEAA)
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux normes cGMP selon la norme ISO 13485
Gamme de produit Gibco
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2 à 8°C. Protéger de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.