missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pièces de germanium, 2 cm (0,8 po) & de descente, 99,9999% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Germanium pieces |
| Nom Remarque | Résistivité électrique : 40 ohm-cm |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Inodore |
| Granulométrie | 2 cm (0,8 po) & En bas |
| Forme | Pièces |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9999% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-164-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche