missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Armoire à échantillons de géologie-paléontologie sans plateaux
Description
- La construction en acier robuste à double paroi peut stocker des spécimens lourds
- Le joint élastomérique élimine l’infiltration de poussière et de matière étrangère
- La finition de peinture en poudre ne dégage pas les gaz
- Renforcé pour permettre le double empilement des armoires
- Comprend deux poignées de guidon à gros calibre et un grand porte-étiquettes
- La porte de décollage facilite le transfert des échantillons
- La porte peut être verrouillée avec une serrure paracentrique
- Peut accueillir un maximum de 16 plateaux (vendus séparément)
- 36,88H x 29 L x 31,94 po. D
- Finition grise
- Expédié complètement assemblé
Spécifications
Spécifications
| Capacité | 16 plateaux |
| Profondeur (impériale) | 31,93 pouces. |
| Type de porte | Porte de décollage avec charnière coulissante |
| À utiliser avec (application) | Stockage des collections de géologie et de paléontologie |
| Couleur | Gris |
| Hauteur (impériale) | 36,88 pouces. |
| Largeur (impériale) | 29 pouces. |
| Comprend | Verrouillage paracentrique, porte de décollage, joint élastomérique |
| Largeur (métrique) | 73.66 cm |
| Profondeur (métrique) | 81.10 cm |
| Afficher plus de résultats |