Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ Norme de taille de teinture 120 LIZ™
Description
Comprend
Contient 9 fragments d’ADN simple brin marqués
The GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is a five dye-labeled size standard that is designed for reproducible sizing of small fragment analysis data.
GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 15-120 nucleotides range and provides nine single-stranded labeled fragment of: 15, 20, 25, 35, 50, 62, 80, 110 and 120 nucleotides. The sizing curve generated from these short fragments make the GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard ideal for use with the ABI Prism SNaPshot™ Multiplex Kit as well as other short fragment analysis applications. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ™ fluorophore which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the 5th dye LIZ™ your marker fragments can be labeled with the dyes FAM™, VIC™, NED™ or PET™.
Since the standard is labeled with the fifth dye, you can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Order Info
À l’unité
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Contient 9 fragments d’ADN simple brin marqués. Conservez le kit à 2° à 8 °C. (Ne pas congeler). |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’ADN 3730XL, analyseur d’ADN 3730, analyseurs génétiques de la série 3500, SeqStudio analyseurs génétiques de la série Flex, SeqStudio analyseur génétique |
| Gamme de produit | GeneScan, LIZ |
| Catégorie | Norme de taille des teintures |
| Étiquette ou colorant | LIZ |
| Nb de réactions | 800 Réactions |
| Quantité | 800 réactions |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Gel Pack |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.