missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vileda Professional™ Tramway à seaux CE
Description
Les chariots sont en acier inoxydable électro-poli avec des connexions hermétiques et des soudures lisses. Cela assure un excellent contrôle biologique tout en restant facile à nettoyer et entièrement autoclavable. Les chariots offrent amplement d’espace pour tous les ustensiles nécessaires à un nettoyage efficace et sont entièrement personnalisables pour répondre exactement à vos besoins avec des accessoires optionnels.
- Deux porte-manches de vadrouille en acier inoxydable
- Barre de support pour le Duo Press Wringer (vendu séparément) ou le tamis Dip-N-Go (vendu séparément), la plaque de support (vendue séparément) et les essoreurs industriels couramment utilisés
- Les porte-cadres permettent de ranger des vadrouilles de différentes tailles
- Station de travail arrière
- Troisième extension de godet disponible transformant un système à double godet en système à triple godet (vendu séparément)
- Des roulettes de salle blanche autoclavables, extrêmement silencieuses
- Électropolissé pour une surface sans contamination
- Système codé par couleur dans les boîtes, seaux et poignées (tous les accessoires sont vendus séparément)
Certifications
ISO Classe 5.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chariot à seau double |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Gris |
| Dimensions | 77 x 71 x 95 cm (30,3 x 28 x 37,4 po) |
| À utiliser avec (application) | ISO 5, LAR, Production, Laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | Vileda Tamis Professional-FHP CE Dip-N-Go, plaque de support pour le tamis CE Dip-N-Go, seau long de 25 L avec clips de code couleur et rallonge de seau |