Learn More
Labconco™ FreeZone™ Sécheuses à paralysage de console 18L - 50 °C avec sécheuse à plateau bouchant et valve de purge, modèles 230V
Description
Comprend
Collecteur revêtu de PTFE, soupape de purge, sèche-plateau bouchant
Exige
Pompe à vide
FreeZone Les lyophiliseurs à console de 18L avec séchoirs à plateau à bouchon sont conçus pour lyophiliser des charges modérées à importantes et boucher des fioles ou des bouteilles de sérum sous vide. Le nouveau Lyo-Works™ système d’exploitation offre flexibilité et commodité dans un écran tactile facile à utiliser. Vos échantillons sont protégés par des notifications à distance et l’enregistrement des données.
- Une bobine collectrice verticale en acier inoxydable contient 18 L de glace avant de dégivrer
- Le collecteur à -50° °C convient aux échantillons aqueux
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- La bobine interne maximise l’efficacité de piégeage de vapeur
- Les collecteurs optionnels recouverts de PTFE résistent aux composés corrosifs
- Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
- 5 po. Affichage tactile en couleur complète
- Programmation flexible et contrôle des accessoires de séchage optionnels
- Détection optionnelle End-Zone™ des points de fin pour le lyophilisage par fiole
- La journalisation et l’affichage des données en un seul contact fournissent des informations pour maximiser la qualité de l’échantillon et minimiser le temps d’exécution
- Les réglages personnalisables incluent la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
- Des alertes et des retours sur les paramètres opérationnels actuels peuvent être envoyés automatiquement aux adresses courriel saisies par les utilisateurs
- La fenêtre de vue avant rend la surveillance de la pompe à vide sans tracas
- FreeZone Les caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre des dommages coûteux
- La vanne de coupure à vide infiltre de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est coupée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche le démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite de drainage. La pompe à vide s’arrête automatiquement lorsqu’une fuite est présente lors du tirage initial ou pendant le fonctionnement
- Comprend une vanne de purge pour isoler la pompe à vide du lyophilisateur
- Offre un dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet montée à l’arrière
- La console offre un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)
FreeZone Le séche-plateau à bouchon offre un contrôle précis et une flexibilité de programme pour une performance constante.
- Trois de 16,5 x 12 po. Des étagères réglables à température contrôlée (±1° °C) avec capteurs de température d’échantillons offrent jusqu’à 594 pouces carrés d’espace d’étagère
- Le liquide circulant sur les étagères varie de -40 à +40 °C
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- Bouchons de mécanisme pneumatique intégrés, contenants sur les trois tablettes
- 1/8 po. Le port de remplissage OD introduit du gaz inerte dans la chambre, protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 163 litres/minute et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont requises (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes à la norme UL 61010-1 (modèles 60Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modèles 60Hz) et au marquage CE Conformity (modèles 230V, 50Hz).
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Lyophiliseur/lyophiliseur |
| Capacité (métrique) | 18 L (avant décongélation) |
| Nb d’étagères | 3 |
| Plage de températures (métrique) | -50 °C |
| Plage de températures (impériale) | -58 °C |
| Matériau | Bobine PTFE et chambre collectrice |
| Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
| À utiliser avec (équipement) | Lyophilisation de charges modérées à importantes et bouchons de fioles, bouteilles de sérum sous vide |
| Comprend | Collecteur revêtu de PTFE, soupape de purge, sécheuse à bouchon |
| Profondeur (impériale) | 75,18 cm (79,6 po) |
| Afficher plus de résultats |