missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Sécheuses à lyophilie console 12L -50 °C avec sécheuse à plateau à bouchon, modèles 230V

Numéro de catalogue. 10400346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Amérique du Nord
Matériau:
Chambre collectrice en acier inoxydable
Chambre de collecteur revêtue de PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de bouchon Matériau
10400346 Amérique du Nord Chambre collectrice en acier inoxydable
10400352 Amérique du Nord Chambre de collecteur revêtue de PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 10400346 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 701221010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Collecteur en acier inoxydable, sèche-linge à bouchon

Exige

Pompe à vide

FreeZone Les lyophiliseurs à console de 12L avec séchoirs à bouchon sont conçus pour lyophiliser des charges modérées à importantes et boucher des fioles ou des bouteilles de sérum sous vide. Le nouveau Lyo-Works™ système d’exploitation offre flexibilité et commodité dans un écran tactile facile à utiliser. Vos échantillons sont protégés par des notifications à distance et l’enregistrement des données.

  • Une bobine collectrice verticale en acier inoxydable peut contenir 12 L de glace avant de dégivrer
  • Le collecteur à -50° °C convient aux échantillons aqueux
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne maximise l’efficacité de piégeage de vapeur
  • Les collecteurs optionnels recouverts de PTFE résistent aux composés corrosifs
  • Lyo-Works OS offre un affichage en temps réel de la température du collecteur et du niveau de vide
  • 5 po. Affichage tactile en couleur complète
  • Programmation flexible et contrôle des accessoires de séchage optionnels
  • Détection optionnelle End-Zone™ des points de fin pour le lyophilisage par fiole
  • La journalisation et l’affichage des données en un seul contact fournissent des informations pour maximiser la qualité de l’échantillon et minimiser le temps d’exécution
  • Les réglages personnalisables incluent la langue, le fuseau horaire, la température et le vide
  • Des alertes et des retours sur les paramètres opérationnels actuels peuvent être envoyés automatiquement aux adresses courriel saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de vue avant rend la surveillance de la pompe à vide sans tracas
  • FreeZone Les caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre des dommages coûteux
  • La vanne de coupure à vide infiltre de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est coupée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche le démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite de drainage. La pompe à vide s’arrête automatiquement lorsqu’une fuite est présente lors du tirage initial ou pendant le fonctionnement
  • Offre un dégivrage au gaz chaud, un port latéral USB et une connexion Ethernet montée à l’arrière
  • La console offre un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)

FreeZone Le séche-plateau à bouchon offre un contrôle précis et une flexibilité de programme pour une performance constante.

  • Trois de 16,5 x 12 po. Des étagères réglables à température contrôlée (±1° °C) avec capteurs de température d’échantillons offrent jusqu’à 594 pouces carrés d’espace d’étagère
  • Le liquide circulant sur les étagères varie de -40 à +40° °C
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • Bouchons de mécanisme pneumatique intégrés, contenants sur les trois tablettes
  • 1/8 po. Le port de remplissage OD introduit du gaz inerte dans la chambre, protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants

Une pompe à vide d’un déplacement d’au moins 163 L/min et de la verrerie lyophilisée (si ce n’est pas lyophilisée en vrac) sont requises (non inclus).

Compliance

Tous les modèles sont conformes à la norme UL 61010-1 (modèles 60Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modèles 60Hz) et au marquage CE Conformity (modèles 230V, 50Hz).

Warranty

1 an

Spécifications

Catégorie Lyophiliseur/lyophiliseur
Capacité (métrique) 12 L (avant décongélation)
Nb d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50 °C
Plage de températures (impériale) -119 °C
Matériau Chambre collectrice en acier inoxydable
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
À utiliser avec (équipement) Lyophilisation de charges modérées à importantes et bouchons de fioles, bouteilles de sérum sous vide
Comprend Collecteur en acier inoxydable, sèche-linge à bouchon
Profondeur (impériale) 75,18 cm (79,6 po)
Profondeur (métrique) 75.1 cm
Largeur (impériale) 32,4 pouces.
Largeur (métrique) 82.2 cm
Hauteur (impériale) 63,7 po.
Hauteur (métrique) 161.7 cm
Type de bouchon Amérique du Nord
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 698 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 316.6 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats