missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes ultra fines en polyester cryogénique

Numéro de catalogue. 22500513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1500
2500/Rouleau
3000/rouleau
5000/rouleau
Dimensions (L x P):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 po)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 po)
25,4 x 25,4 mm (1 x 1 po)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 po)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 po)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Dimensions (L x P)
22500513 5000/rouleau 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 po)
22500512 3000/rouleau 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 po)
22500514 3000/rouleau 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 po)
22500515 3000/rouleau 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 po)
22500516 3000/rouleau 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 po)
22500562 2500/Rouleau 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 po)
19109223 1500 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 22500513 Fournisseur Brady™ Code fournisseur THT5949210

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les marqueurs en polyester durable Freezerbondz™ (B-492) sont conçus pour des applications d’identification en laboratoire telles que les fioles, centrifugeuses, tubes, tubes à essai, pailles et lames.

  • Les étiquettes adhésives Specialized — Aggressive B-492 FreezerBondz™ sont idéales pour les surfaces courbes et gelées comme les fioles, les échantillons de centrifugeuse, les tubes et les lames.
  • Les marqueurs durables — résistent aux produits chimiques, aux abrasions, au stockage dans de l’azote liquide, et à une plage de température élevée/basse de -320 °F à 212 °F (-196 °C à 100 °C).
  • Adhésif — acrylique permanent pour adhérer fermement sur des surfaces lisses et courbées, ou pour enrouler autour de tubes et fioles avec un chevauchement de 1/8 po.
  • Certifications conformes — au RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la RoHS en 2011/65/UE
Aperçu général FreezerBondz Labels d’imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Technologie d’impression Transfert thermique
Type de produit Étiquette de laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, rubans de la série R6400, imprimantes à transfert thermique
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, série IP, imprimantes THT 76 mm à cœur, i7500
Comprend Paquet de 2 rouleaux
Étiquettes par ligne 1
Température min de fonctionnement (métrique) -196 °C
Nb par paquet 10 000 étiquettes / paquet
Quantité 5000/rouleau
Forme Rectangle
Taille 1 x 0,5 po. (L x W)
Dimensions (métrique) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -160 °C à +130 °C
Épaisseur (impériale) 0,0032 po.
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Répétition verticale (métrique) 15.24 mm
Dimensions (L x P) 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 po)
Longueur (impériale) 0,5 po.
Largeur (impériale) 1 po.
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,5 po.
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Numéro de pièce alternatif THT-59-492-10
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats