missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carver™ Plateaux chauffés de presse de laboratoire : aluminium
Description
Moulage en plastique et accessoires de pressage à chaud. Un paquet de deux, 6 × pouces. (15 × à 15 cm) de plaques chauffées en aluminium contrôlent thermostatiquement les températures de 66° à 260 °C (150° à 500 °F). Les deux sont équipées de thermomètres bimétalliques intégrés. Avec des boîtes de contrôle. Préférence d’État pour un thermomètre avec °les marquages C ou °F.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Plaque chauffée |
| Tension | 115 VAC |
| À utiliser avec (équipement) | Pour la presse de laboratoire Carver |
| Comprend | Boîtes de contrôle |
| Matériau | Aluminium |
| Plage de températures (impériale) | 150 °F à 500 °F |
| Plage de températures (métrique) | 66 °C à 260 °C |