missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide formique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Formic Acid [for LC-MS] |
| Point de fusion | 8 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | 1779 |
| Poids de formule | 46.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0670 |
| RTECSNumber | LQ4900000 |
| TSCA | Oui |