missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACS à acide formique, 98%, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Formic Acid |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 50 °C(122 °F) |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98% |
| Formule linéaire | HCOOH |
| Poids de formule | 46.3 |
| Niveau | ACS/NF/USP |