missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Formamide, Calbiochimie™ de qualité biologie moléculaire,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Formamide |
| Point de fusion | 2,9 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 154,9 °C (310,8 °F), Open Cup |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 209,9 °C |
| Poids de formule | 45 |
| Niveau | Biologie moléculaire |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. |