missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Robinet à pied
Description
- Il a un disjoncteur à vide
- Laiton chromé avec 8 po. Cou de grogne pivotant
- Les valves sont des unités auto-fermées avec des bras remplaçables en acier inoxydable
- Soupape au sol actionnée par le pied
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Laiton chromé |
| Comprend | Disjoncteur à vide, soupape au pied montée au sol |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 4,8 po. |
| Largeur (métrique) | 12.1 cm |
| Hauteur (impériale) | 10,4 in |
| Hauteur (métrique) | 26.3 cm |
| Poids (métrique) | 2.7 kg |