missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ampac™ Pochettes Flexibles SealPAK Heavy-Duty
Description
Idéal pour les applications nécessitant un stockage à long terme, les objets plus tranchants ou les solutions de formaldéhyde, d’acides, d’alcalis, de graisses, d’huiles et de solvants organiques
- Les sachets bouillants et congelables peuvent maintenir des températures allant de -56 à 115 °C (-70 à 240 °F)
- 4,5 mils d’épaisseur
- Transparent, hermétique et étanche
- Peut être stérilisé avec gamma, infrarouge et faisceau électrique
- Les pochettes scellées peuvent aussi être stérilisées en surface en utilisant VHP
Order Info
Aussi disponible dans des rouleaux tubulaires thermoscellables qui permettent de créer des pochettes de taille personnalisée.
Specifications
Specifications
| Couleur | Clair |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 960/Cs. |
| Épaisseur (impériale) | 4,50 millions |
| Dimensions (L x P) | 12 x 8 po. (30,5 x 20,3 cm) |
| Longueur (impériale) | 12 po. |
| Largeur (impériale) | 8 po. |
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Largeur (métrique) | 20.3 cm |