missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Sondes thermocouples flexibles à fil isolé

Numéro de catalogue. 1507849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique):
-250 °C à +1100 °C
Modèle:
Type de thermocouple : K
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Température (métrique) Modèle
1507849 -250 °C à +1100 °C Type de thermocouple : K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1507849 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 0851697

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez les relevés et la précision de la température pour une variété d’applications avec ces sondes. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Les sondes thermocouples flexibles à fil isolé sont idéales pour les mesures à haute température et peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.

Toutes les sondes à fil isolé incluent un câble isolé droit sans poignée. Les sondes isolées en fibre de verre et céramique ont des jonctions exposées; Utilisation pour des applications à haute température. Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour l’utilisation avec des solutions aqueuses (les sondes à jonction exposée de type J rouillent lorsqu’elles sont exposées à l’humidité).
  • Chaque sonde est livrée avec des mini-connecteurs codés ANSI par couleur : type J-noir, type K jaune, type T bleu et type E violet.
  • Sondes en fil isolé en fibre céramique pour les mesures à haute température.
  • Les sondes polyvalentes sont conçues pour être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Les poignées en ABS offrent un design léger pour la facilité d’utilisation et la durabilité
  • Les poignées de sonde sont dotées d’un ressort de décharge de contrainte qui protège la connexion du câble contre les dommages causés par des flexions et des tiraillements répétés

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI
À utiliser avec (équipement) Thermomètres
Température (métrique) -250 °C à +1100 °C
Catégorie Sonde thermocouple
À utiliser avec (application) Environnements industriels où des relevés rapides et précis sont nécessaires
Modèle Type de thermocouple : K
Longueur (impériale) 25 po.
Longueur (métrique) 63.5 cm