missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Chroniques de chromatographie économique

Numéro de catalogue. K4204012530
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
2 mL
12 mL
25 mL
74 mL
79 mL
147 mL
Quantité:
1 Ea.
10/Cs.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité de colonne Quantité
K4204012530 147 mL 1 Ea.
K4204000705 2 mL 10/Cs.
K4204010705 2 mL 1 Ea.
K4204011011 79 mL 1 Ea.
K4204011015 12 mL 1 Ea.
K4204012505 25 mL 1 Ea.
K4204012515 74 mL 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. K4204012530 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204012530

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

FLEX-COLUMNS™ sont économiques et faciles à utiliser. Les colonnes courtes sont généralement utilisées pour la chromatographie par échange d’ions, le dessalage d’échantillons et les applications semi-jetables. Les longues colonnes sont idéalement adaptées à la filtration sur gel et à la chromatographie par adsorption.

  • Construit à partir de réservoirs translucides en polypropylène et de sorties de colonne reliés en permanence à un baril en verre borosilicate, avec des capuchons en polypropylène amovibles
  • Des supports de lit en polyéthylène haute densité (HDPE) de porosité de 20 μm sont fixés dans les sorties des colonnes
  • Les connexions tubulaires sur les colonnes sont des verrous Luer mâles
  • Une grande variété d’adaptateurs, de vannes et de raccords sont disponibles comme accessoires pour une utilisation simple et polyvalente des connexions de tubes
  • Disponible en 30 tailles différentes avec des diamètres intérieurs standards de 0,7, 1,0, 1,5 et 2,5 cm et des longueurs allant de 4 à 170 cm
  • La pression maximale est de 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • La plage de température est de 0 à 50 °C
  • Stérilisez avec du NaOH 2N ou de l’éthanol à 100%
  • L’autoclav n’est pas recommandé
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Note : Les raccords d’extrémité et les supports de lit ne sont PAS remplaçables sur les COLONNES FLEXIBLES

Spécifications

Capacité de colonne 147 mL
Longueur (métrique) 30 cm
Quantité 1 Ea.
Catégorie Chronique chromatographie
Diamètre (métrique) interne 2.5 cm