missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus des compteurs de conductivité FP30

Numéro de catalogue. p-7070337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Mesureur avec équipement standard
Posemètre conducteur
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
01912355 Mesureur avec équipement standard
01912354 Posemètre conducteur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01912355 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266945

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

capteur LE703, installation QuickGuide, sachets standards de 1413 μS/cm et 12,88 mS/cm

Un mètre compact de laboratoire permet des mesures de conductivité de haute qualité d’un simple clic sur un bouton

  • Conception compacte et économe d’espace avec boîtier en ABS
  • Retirez le support du capteur après utilisation et rangez-le sur le côté du compteur
  • Grand, bien structuré, de 4,3 po. écran LCD segmenté pour une visualisation facile
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation facile
  • RS232 ou USB ports pour exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
  • Étalonnage à un point avec trois standards prédéfinis, entrée manuelle de cellules constantes
  • Entrée de capteur mini-DIN
  • Comprend une sortie analogique, un enregistrement automatique et manuel des points d’extrémité, un signal acoustique des points de terminaison, un signal visuel
  • Idéal pour une large gamme d’applications en laboratoire
Spécifications :
  • Plage de conductivité : 0,01 μS/cm à 500 mS/cm
  • Résolution de conductivité : Portée automatique
  • Précision de conductivité : ±0,5% de la valeur mesurée
  • Plage TDS : 0,01 mg/L à 300 g/L
  • Résolution TDS : Portée automatique
  • Précision TDS : ±0,5% de la valeur mesurée
  • Plage de salinité : 0,00 à 42 psu
  • Résolution de salinité : Portée automatique
  • Précision de la salinité : ±0,5% de la valeur mesurée
  • Plage de température : -5° à +105 °C (23° à 221 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,3 °C
  • Compensation de température : linéaire : 0,00%/°C à 10,00%/°C, température de référence : 20° et 25 °C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, calibration du courant
  • Alimentation : 100 à 240V, 50/60Hz, 12 VDC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Posemètre FP30 seulement : Adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans un kit
  • Kit standard FP30 : Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée

Spécifications

Aperçu général FiveEasy Plus FP30-Std
Comprend Mètre FP30, capteur de pH LE703, porte-électrode, 2 sachets tampons chacun pour pH 1413 mS/cm et 12,88 mS/cm), certificat d’essai
Précision (conductivité) ±0,5% de la valeur mesurée
À utiliser avec (application) Adapté aux échantillons aqueux à conductivité moyenne à élevée
Modes de mesure Conductivité
Étalonnage Étalonnage à un point avec trois standards prédéfinis, entrée manuelle de cellules constantes
Gamme (conductivité) 0,01 μS/cm à 500 mS/cm
Résolution (conductivité) Autonomie automatique
Compensation thermique Linéaire : 0,00%/°C à 10,00%/°C, température de référence : 20° et 25 °C
Gamme (salinité) 0 à 42 psu
Gamme (TDS) 0 mg/L à 300 mg/L
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Plage de températures (impériale) 32 °F à 212 °F
Résolution (température) 0,1 °C
Précision (température) 0,3 °C
Type d’écran LCD
Mémoire 200 mesures, calibration du courant
Points de données 200
Détails de la gestion des données RS232 ou USB ports
Entrées Mini-DIN
Dimensions (L x l x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb.
Modèle FP30
Catégorie Mesureur avec équipement standard
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats